| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4258501 Herst.-Nr.: 58501 EAN/GTIN: 3019920585013 |
| |
|
| | |
| Anti-UV-pulverbeschichtetes Aluminium, beständig gegen schwierige klimatische Bedingungen. Siebdruck auf der Karosserie, Beutelhalterungen für 110 L, 4 Pads zur Vermeidung von Bodenkontakt, Befestigung am Boden an 4 Stellen möglich, Kalibrierte Öffnung zum Sortieren. Beständigkeit gegen extreme klimatische Bedingungen. Farbe: Grau/Rapsgelb Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 80 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Metall | Farbe: | grau-gelb |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, wertstoffsammler 80l grau, abfall korb, abfallkorb metall, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler |
| | |
| |