Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARKEA Mülleimer Rossignol 40 L mit Ascher 3 L zementgrau Korrosions- und UV-beständiger Stahl mit Pulverbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256535
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56535
EAN/GTIN:
     3019920565350
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Diskrete Verriegelung ohne Schlüssel Druckknopf an der Innenseite.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: kombiascher stahlblech grau, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeArkea, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.