Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIMAINS Desinfektionssäule Rossingol 1,1 L weiß Händedesinfektionsstation für Gel mit Ellenbogensteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4252513
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52513
EAN/GTIN:
     3019920525132
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Ellenbogensteuerung verhindert Handkontakt mit dem Spender. Wirtschaftlich: Es verteilt die richtige Dosis des 1 ml hydroalkoholischen Gels oder Desinfektionsmittels durch das Drücken des Pedals an der Unterseite des Spenders. Geeignet für die Platzierung an den Eingängen zu Schulen, Einkaufszentren oder Büros.
Weitere Informationen:
Art:
Desinfektionssäule mit Spender
Spenderart:
Armhebel
Volumen Spender:
1.1 L
Tropfschale:
mit Tropfschale
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Rossignol, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer, roosl, sanimains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.