| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4188932U Herst.-Nr.: 88932U EAN/GTIN: 4002403989322 |
| |
|
| | |
| Material Körper: PP Besatzhöhe: 50 mm Besatzmaterial: PBT Ø 0,25 mm Faserende: ungeschlitzt Härtegrad: weich Temperaturbeständigkeit: -20-140 °C Weitere Informationen: | | Art: | Handfeger | Material Körper: | Kunststoff | Borsten: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | weich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, bartwisch pbt, handbesen, handfeger 31 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, KehrschaufelHandkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,56* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,53* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|