| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-397933 Herst.-Nr.: 17933 EAN/GTIN: 4006533064409 |
| | |
|
| | |
| Der Vermop Shopster Des ist ein modularer Desinfektions- wagen mit optimaler Ausrüstung für die Reinigung in Kliniken, Arztpraxen, Apotheken und anderen Einrichtungen in denen einhoher Hygienestandard eingehalten werden muss. Der Vermop Shopster Des Reinigungswagen eignet sich für Flächen bis 1000 qm (entspricht einer effektiven Reini- gungsfläche von 200 qm). Vermop Shopster Des bietet dabei besonders viel Stauraum. In der Schubbox lassen sich Möppe hygienisch transportieren. In den Klappboxen und Eimern finden farbcodierte Tücher für die Reinigung unterschied- licher Räume Platz. Eine genaue Auflistung der einzelnen Bestandteile finden Sie unter diesem Artikel. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Desinfektionswanne | Material Gestell: | Kunststoff | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Ablagemöglichkeit: | mit Korb Box Eimer oder Fach | Müllsackhalterung: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Vermop, Desinfektionswagen, Eimerwagen, Arbeitswagen, Servicewagen, Gerätewagen, ReinigungswagenPutzwagen, Moppbox Wagen, Mopp Box Wagen |
| | |
| |