| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-397323110 Herst.-Nr.: 1732300110 EAN/GTIN: 4006533109025 |
| | | |
|
| | |
| hohe Waschleistung faserschonend Reduktion des Grauschleiers von hellen Reinigungstextilien einsetzbar bei allen Waschtemperaturen ph-Wert 11 einsetzbar bei Waschtemperaturen 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel flüssig, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Vermop, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, VollwaschmittelWaschmittel für Wischbezüge und Tücher, Waschmittel Möppe, 10L |
| | |
| |