| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39731504410 Herst.-Nr.: 1731504410 EAN/GTIN: 4006533114692 |
| | | |
|
| | |
| Der Vermop Kraftreiniger ist ein starker Schmutzlöser mit ausgezeichneten Öl-, Ruß- und Fettlöseeigenschaften und für die Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen, Materialien und Bodenbeläge geeignet. Ideal für den Einsatz in Werk- stätten, Lebensmittel- und Industriebereichen. De Vermop Kraftreiniger wird eingesetzt bei der Intensiv- und Grundreinigung und der Unterhaltsreinigung. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 10 l, industriereiniger, vermop grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Vermop, Kraftreiniger, Kalklöser, Fettlöser, Rußlöser, Öllöser, Kalkreiniger, 10L |
| | |
| |