| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3711014 Herst.-Nr.: 11014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: PVC, Laminat, Steinböden, Feinsteinzeug- fliesen, Natursteinböden, ect. Zu empfehlen auf Boden-, Wand- und Deckenflächen. Ideal zur Treppenhausreinigung und Unterhaltsreinigung. Merkmale: 100% Mikrofaser mit weißer Schlinge. Waschbarkeit: 60°C - 90°C Trocknergeeignet: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, MopKnight, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| |