| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-340180 Herst.-Nr.: 180 EAN/GTIN: 4068400000668 |
| | |
|
| | |
| Material: HDPE, Materialstärke: 14 my mit Abreißperforation Weitere Informationen: | | Verwendung: | für den Haushalt | Inhalt: | bis 120 L | Stärke: | dünn | Farbe: | blau | Maße: | 70x110 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 120 liter, abfall säcke, müllsack 14 my, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Reinex, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel120L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,90* | € 1,50* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|