| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33MF2341 Herst.-Nr.: MF234.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die flachen Staubwedel sind bewährte Reinigungsgeräte für die Gastronomie, Hotellerie, Haushalt und viele andere Bereiche. Das Set besteht aus 1x Microfaser Staubwedel, 1x Microfaser Chenille Staubwedel extra weich, 1x Halter mit Griff und 1x Mini-Teleskopstange. Durch die Teleskopstange und die biegsame Metallstange im Inneren des Staubwedels können auch schwer erreichbare Stellen leicht gereinigt werden, so z.B. Lampen, Decken, Möbel, Geländer, Heizkörper u.v.m. Der Staub wird durch elektro- statische Aufladung der Microfaser angezogen. So können z.B. Spinnenweben oder feiner Staub leicht entfernt werden. Die Teleskopstange ist bis zu 125 cm ausziehbar. Die Bezüge sind bis 60 Grad waschbar. Weitere Informationen: | | Art: | Staubwedelhalter mit Staubmop | Material Bezug: | Mikrofaser | feucht/trocken: | trocken |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischset, wischset, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Helome, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Staubduster, Staub Duster, Spinnenbesen, Staubkiller, StaubbieneStaubwedel |
| | |
| |