| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32SA101010 Herst.-Nr.: 08E1000 EAN/GTIN: 3700584302541 |
| | | |
|
| | |
| Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Das Saraya Alpet D2 Desinfektionsmittel ist ein gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel für alkoholbeständige Oberflächen. Seine spezielle antibakterielle und bakteriostatische Wirkung unterstützt die Hygiene. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Saraya, Flächendesinfektion, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Desinfektionsreinigung, Oberflächendesinfektion, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,76* | € 12,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|