Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender Remind Air Curve Lufterfrischer mit Kalender Fabulous Lavender Raumduft, perfekt für den Einsatz in verschiedenen Bereichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-32RC30FBF
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RC30FBF
EAN/GTIN:
     8594194890827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Der REMIND AIR CURVE ist ein universeller Lufterfrischer für jedes Interieur und kann mit dem doppelseitig klebenden Plastikhalter überall angebracht werden. Dieser ist separat erhältich und Sie finden diesen weiter unten über Zubehör. Dieser Dufterfrischer ist außerdem in den Duftrichtungen Fabulour Lavender, Mango, Citrus, Spiced Apple, Cotton Blossom und Cucumber Melon verfügbar. Der Lufterfrischer beduftet einen Raum über 30 Tage und erinnert an den Tag, an dem er ausgetauscht werden muss. Der REMIND AIR CURVE entspricht VOC Vorschrift, ist umweltfreundlich und zu 100% recycelbar. Dieses Angebot beinhaltet die Duftrichtung Lavendel, Vanille, Moschus. Die REMIND AIR CURVE Kunststoff- Halterung finden Sie in der Detailansicht dieses Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07, GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Art:
Spender & Patrone im SET
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Duft:
Lavendel
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, ReinigungsBerater, Duftspender, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender, frepro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.