| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32RC30CTF Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RC30CTF EAN/GTIN: 8594194890803 |
| | | |
|
| | |
| Der REMIND AIR CURVE ist ein universeller Lufterfrischer für jedes Interieur und kann mit dem doppelseitig klebenden Plastikhalter überall angebracht werden. Dieser ist separat erhältich und Sie finden diesen weiter unten über Zubehör. Dieser Dufterfrischer ist außerdem in den Duftrichtungen Fabulour Lavender, Mango, Citrus, Spiced Apple, Cotton Blossom und Cucumber Melon verfügbar. Der Lufterfrischer beduftet einen Raum über 30 Tage und erinnert an den Tag, an dem er ausgetauscht werden muss. Der REMIND AIR CURVE entspricht VOC Vorschrift, ist umweltfreundlich und zu 100% recycelbar. Dieses Angebot beinhaltet die Duftrichtung Zitrone. Die REMIND AIR CURVE Kunststoff-Halterung finden Sie in der Detailansicht dieses Produktes. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05, GHS07, GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Art: | Spender & Patrone im SET | Material: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Duft: | Zitrone |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, ReinigungsBerater, Duftspender, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender, frepro |
| | |
| |