| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32IM004 Herst.-Nr.: HD11H3 EAN/GTIN: 5902734852236 |
| |
|
| | |
| Der Trockner Monsoon zeichnet sich durch eine Spitzen- qualität aus. Verbaut im dezenten, kleineren Gehäuse. Dieser ist einer der beliebtesten konventionellen Modelle mit Bürstenmotor 2.500 W - verfügt über eine eingebaute Heizung, so werden die Hände mit stark erhizter Luft getrocknet. Ideal in Räumen mit minimalistischer Austattung, in denen vor allem viel Wert auf freie, unbebaute Fläche gelegt wird. Sehr geeignet für Benutzer, für die die Funktion der Gesichtstrocknung irrelevant ist. (Düse) Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 2300 W | Luftleistung max.: | 75 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 108 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 70 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Impeco, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 174,49* | € 213,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 174,15* | € 213,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|