Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32HS1000K Herst.-Nr.: HS1000K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der JM Fix Dosierspender ist ein universeller Seifenspender und Desinfektionsmittelspender mit Edelstahlbedienhebel. Dieser Desinfektionsmittelspender, Seifenspender lässt sich frei aus Kanistern oder durch Einweg-Euro-Flaschen befüllen. Die Kennzeichnung der Einweg-Euro-Flaschen sowie der Füllstand der Spenderflasche sind deutlich sichtbar, so das ggf. die Flasche nachgefüllt bzw. getauscht werden kann. Der Dosierspender ist zu Ihrer Sicherheit abschließbar. JM Fix Dosierspender eignet sich für Seifen & Desinfektionsmittel. Nicht geeignet für dickflüssiges Gel. Made in Germany, Ausgabemenge: 1,8 ml pro Hub Montagematerial enthalten. Pumpe aus Kunststoff. Abdeckung nicht für alle Euroflaschen abschließbar. Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Systemart: | Armhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenspender jm metzger, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, JM Metzger, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 24,51* | € 34,00* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,34* | € 61,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,70* | ab € 46,34* | € 61,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,84* | € 62,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|