Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterollen Fripa Medizinalkrepp 2-lagig Duo-Line 0,59x50 m 9 Rollen/Paket, perforiert Med-Duo-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-325055906
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055906
EAN/GTIN:
     4000883000858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Die Liegenabdeckung besteht aus hochweißem Tissue, 100% Zellstoff, ist weich und nassfest. Das Medizinalkrepp ist 2-lagig, hat eine Abrisslänge von 38 cm und die Maße betragen 50 m x 59 cm. Die Rollen sind einzeln in Klarsichtfolie verschweißt. Maße ca.: 50 m x 59 cm (LxB)
Weitere Informationen:
Lagen:
2-lagig
Format:
0.59x50 m
Blattanzahl:
130 Blatt
Material:
weich und nassfest
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 2-lagig 50m x 59cm, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Gesundheit & Altenpflege, Patientenbedarf, Fripa, Medi Spezial, Fripa Medi Spezial, Medizinalrollen, Medizinalrolle, Medizinal Rolle, Medizinrolle, Medizinrollen, Medizin Rolle, Arztrollen, Liegenabdeckungen, Arztkrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,76667*
€ 5,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,64*
Lager 9428
171
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08223*
€ 7,02223*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 7,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,64*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,02223*
€ 8,35645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67223*
€ 7,93995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28223*
€ 7,47585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97223*
€ 7,10695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08223*
€ 6,04785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 63,20007* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95730
ab € 3,14556*
Ähnlich
Fripa
95732
ab € 32,58009*
Ähnlich
Fripa
95731
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.