Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Nordvlies WIPEX Z-Falt Palette PZN 14886504 32 Karton/Palette, Z-Falz, 23x25 cm, 2-lagig, hochweiß


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-324862P
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     4862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Blattgewicht: 2x18,5 g/m² 1 Karton mit 3000 Blatt 20x150 unterverpackt Einzelpack LxBx 25 x 12.5 x 10 cm 100 % Zellstoff PZN: 14886504 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 14886504
Weitere Informationen:
Falzung:
Z-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
23 x 12.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch interfold, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Nordvlies, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel, PZN 14886504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,17*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 992,36*
€ 1.180,91
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 977,40*
€ 1.163,11
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 910,83*
€ 1.083,89
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 866,08*
€ 1.030,64
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 803,17*
€ 955,77
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.