Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterollen Nordvlies WIPEX 2-lagig 0,59 x 50 m PZN 14886473 hochweiß, 100 % Zellstoff, perforiert, Blattbreite 59 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3208859
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     08859
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Ärtzekrapp in hochwertiger Wipex Nordvlies Qualität hygienische Liegenauflage für Patienten sehr strapazierfähig auch im nassen Zustand 50 m pro Rolle Abrisslänge 40 cm Blattanzahl 125 Blatt/Rolle hochweiß PZN: 14886473 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 14886473
Weitere Informationen:
Lagen:
2-lagig
Format:
0.59x50 m
Blattanzahl:
125 Blatt
Material:
weich und nassfest
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 2-lagig 50m x 59cm, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Gesundheit & Altenpflege, Patientenbedarf, Nordvlies, Medi Spezial, Fripa Medi Spezial, Medizinalrollen, Medizinalrolle, Medizinal Rolle, Medizinrolle, Medizinrollen, Medizin Rolle, PZN 14886473, Liegenabdeckungen, Arztkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.