| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201064 Herst.-Nr.: 01064 EAN/GTIN: 8435529610645 |
| | |
|
| | |
| technische Daten: An- und Ausschalter Leistung: max. 540-1200 W Lautstärke: 60 dB Luftgeschwindigkeit: 82 km/h Luftleistung: 70 m³/h Temperatur (10 cm Abstand): 61°C Schutzklasse 2, IP 20, CE Zertifizierung Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1200 W | Luftleistung max.: | 19.53 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 72 km/h | Lautstärke: | 60 dB | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, föhn 1200w, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner |
| | |
| |