| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201035 Herst.-Nr.: 01035 EAN/GTIN: 8435529610355 |
| | |
|
| | |
| Der Simex Hotel Line Haartrockner besteht aus weißem ABS mit hochglanz verchromten Verzierungen. Der Haartrockner hat zwei Geschwindigkeitsstufen sowie zwei Wärmestufen. Das Gerät besitzt einen An- und Ausschalter. technische Daten: Leisstung: 720 W - 1600 W Lautstärke: 62 dB Luftgeschwindigkeit: 45 km/h Luftleistung: 75 m³/h Temperatur (10 cm Abstand): 65°C Schutzklasse 2, IP 20, CE Zertifizierung Anschluss über normalen Stromstecker Umdrehungen pro Minute: 11000-13000 Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1600 W | Luftleistung max.: | 20.83 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 45 km/h | Lautstärke: | 62 dB | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner |
| | |
| |