| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201033 Herst.-Nr.: 01033 EAN/GTIN: 8435529610331 |
| | |
|
| | |
| Der Simex Hotel Line Haartrockner besteht aus schwarzem ABS. Der Haartrockner hat zwei Geschwindigkeitsstufen sowie zwei Wärmestufen. Das Gerät besitzt einen An- und Ausschalter. Technische Daten: Leistung: 200-2000 W Lautstärke: 68 dB Luftgeschwindigkeit: 94 km/h Luftleistung: 84 m3 / h Temperatur (10 cm Abstand): 65°C Umdrehungen pro Minute: 9000-18000 Schutzklasse 2, IP20, CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 2000 W | Luftleistung max.: | 23.33 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 94 km/h | Lautstärke: | 68 dB | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, haartrockner 2000w, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner |
| | |
| |