| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318999 Herst.-Nr.: 8999 EAN/GTIN: 4002403089992 |
| |
|
| | |
| Schaufelbreite 310 mm, Höhe: 1000 mm, 2 Alustiele Polymex Ø 0,50 mm schwarz geschlitzt Clipverbindung von Schaufel und Besen Weitere Informationen: | | Art: | Kehrgarnitur | Material Körper: | Metall / Kunststoff | Borsten: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | mittelhart |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langstielige Kehrschaufel, Müllschaufel, Standmüllschaufel, kehrschaufel-set schwarz, kehrgarnitur, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,34* | € 55,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,30* | € 55,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|