| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3189421 Herst.-Nr.: 89421 EAN/GTIN: 4002403894213 |
| |
|
| | |
| Kehrschaufel PP mit Fassungsvermögen 1,0 L / 1.000 g ohne Gummilippe hitzebeständig bis ca. 80°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Art: | Kehrschaufel | Material Körper: | Kunststoff | Borsten: | ohne | Härtegrad Borsten: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| |