| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3188390 Herst.-Nr.: 88390 EAN/GTIN: 4002403883903 |
| |
|
| | |
| Handbesen mit PP Griff Besatzhöhe: 45 mm PBT-Borste: Ø 0,50 mm hart hitzebeständig bis ca. 140°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Besatzfarbe: transparent Weitere Informationen: | | Art: | Handfeger | Material Körper: | Kunststoff | Borsten: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | hart |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, haug kunststoff handfeger, bartwisch pbt, handbesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, KehrschaufelHandkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| |