| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31243450 Herst.-Nr.: 00243450 EAN/GTIN: 4250560510075 |
| | |
|
| | |
| Typ Elaston ist extrem haltbar, nassfest und für groben Schmutz geeignet. Besteckung: Elaston, glatt, 6 × 15 Reihen Borstenlänge: ca. 9 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Borsten: | Elaston | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | Stielloch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Straßenfeger, Saalbesen, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Gartenbesen, Feger, Kehrbesen, Besen 40 cm, Besen 40, Besenkopf, Besenkopf 40 cm |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 2,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,98* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 2,87* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,24* | € 3,08* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,24* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|