| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31197501 Herst.-Nr.: 00197501 EAN/GTIN: 4250560513793 |
| | |
|
| | |
| Besen lässt sich Platz sparend am Stiel der Schaufel befestigen, handlich in der Bedienung, lange Borsten Maße: Besen 84 cm x 20 cm Schaufel 80 cm x 24 cm Verschiedene Farben, je nach Verfügbarkeit. Weitere Informationen: | | Art: | Kehrgarnitur | Material Körper: | Kunststoff | Borsten: | Kunststoff | Härtegrad Borsten: | mittelhart |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langstielige Kehrschaufel, Müllschaufel, Standmüllschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, kehrgarnitur, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,83* | € 9,97* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 6,76* | € 9,98* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 7,54* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,29* | € 14,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,98* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|