| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3113890 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 13890 EAN/GTIN: 4022551179833 |
| |
|
| | |
| Durch seine Gummiborsten kann der Gummibesen für feuchte und trockene Verschmutzungen verwendet werden. Mit Hilfe der Wasserabziehkante, ebenfalls aus Gummi, können kleine bis mittlere Wassermengen von z. B. Fließen und glatten Flächen abgezogen werden. Der Besen besitzt eine Länge von ca. 33 cm Der Teleskopstiel lässt sich von 64 bis 130 cm individuell einstellen. Der Stiel hat einen Gewindedurchmesser von 21/17 mm. Im oberen Bereich des Stiels befindet sich ein Loch zur Aufhängung. Der Teleskopstiel ist aus Metall. Material: Kunststoff, Gummi, Metall, Farbe: nur nach Verfügbarkeit. Nur für den privaten Gebrauch geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Gummibesen | Borsten: | Kehrschwamm | Körper: | Kunststoff | Breite: | 33 cm | Stielbefestigung: | inkl. Stiel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Kehrbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Gummikehrbesen, Friseurbesen, Gummiborstenbesen, HaarbesenFriseurbesen, Wasserschieber, Schrubber, Noppenbesen |
| | |
| |