Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher NatureStar BIO Pappe 1-wandig 400 ml 50 Stück umweltfreundlich, lebensmittelecht, Packabgabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-10403163P
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     403163
EAN/GTIN:
     4015544722598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung umweltfreundlich und recycelbar, Entsorgung über das Altpapier Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) sehr stabil und absolut dicht aus Hartpapier, gut isolierend Durchmesser: 90 mm Höhe: 132 mm lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol
Weitere Informationen:
Art:
Becher
geeignet als:
Warm- & Kaltgetränkebecher
Inhalt:
400 ml
Material:
Pappe
Anzahl:
50 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, kaffeebecher pappe 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 400ml, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 5,38*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 6,06*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 6,46*
1
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 7,00*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
4039123
ab € 2,97*
Sonstiges
NatureStar
403083
ab € 2,00*
Sonstiges
Franz Mensch
403103
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.