| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-102621 Herst.-Nr.: 2621 EAN/GTIN: 4015544962109 |
| | |
|
| | |
| LDPE-Handschuh glatt Polyethylen unsteril, wasserfest mit Gummizug für sicheren Halt idealer für kurzfristige Arbeiten Lebensmittelecht: geruchlos und zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln für Reinigungsarbeiten, Schutz vor Feuchtigkeit für den ganzen Arm Einsatzbereich: für Veterinäre, Fleischindustrie, Küche Reinigungsarbeiten CAT 1, CE, PSA VO EU 2016-425, lebensmittelecht Materialstärke: ca. 30 my Weitere Informationen: | | Art: | Lebensmittel PE | Farbe: | grün | Puderung: | puderfrei | Norm: | n.d. | Größe: | Standardgröße |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Veterinär-Handschuhe, Veterinärhandschuh, Veterinärhandschuhe, unsterile einmalhandschuhe aus polyethylen, veterinär handschuhe, hygostar hygienehandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 175,64* | € 211,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 180,36* | € 245,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 40 Packungen (ab € 4,391* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|