Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive SHD M18 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V680108100
Produktansicht Varta V680108100
Kastenzeichnung_V680108100
Artikel-Nr.:
     9421-V680108100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V680108100
EAN/GTIN:
     4016987128824
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA ProMotive Super Heavy Duty wurde insbesondere für Nutzfahrzeuge in Lieferanwendungen entwickelt, die eine zuverlässige Startleistung erfordern. Sie garantiert Erstausrüsterqualität und steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Fahrzeugflotte.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
180 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 201,21*
5 Tage
52
€ 7,90*
ab € 221,44*
€ 275,98*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.