Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enersys Odyssey Extreme PC1750-65 Starter- und Versorgungsbatterie 12V 74Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS HAWKER AGM Odyssey Extreme 65-PC1750 12V 74Ah
ENERSYS HAWKER AGM Odyssey Extreme 65-PC1750 12V 74Ah
Artikel-Nr.:
     9421-ODX-AGM65
Hersteller:
     Odyssey Batteries
Herst.-Nr.:
     PC1750-65
EAN/GTIN:
     6352411386414
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Odyssey Starter

EXTREME STARLEISTUNG JEDERZEIT

Liefert dank TPPL auch bei niedrigen Temperaturen und teilgeladen noch extreme Startleistung. Versorgt leistungshungrige Verbraucher zuverlässig im Langzeit-Entladebereich.
Unsere Empfehlung für Fahrzeuge mit hubraumstarke, grossvolumige Motoren.

  • HÖCHSTE STARTSTRÖME: Hier gibt es viel Power auf wenig Raum. Durch Reinblei sind die Platten extra dünn, eine Besonderheit der Odyssey-Batterien. So passen mehr Gitter in die Batterie, eine höhere Oberfläche sorgt für mehr Leistung - auch beim Aufladen. Dein Vorteil: Hat so viel Power, dass sie auch hubraumstarke Fahrzeuge startet, die viel Startleistung brauchen.
  • EINFACH EINBAUEN UND ANSCHLIESSEN: Auch in amerikanischen Massen, für Fahrzeuge mit speziellen Bauform-Anforderungen. Dein Vorteil: Passt auch in US-Fahrzeuge und für andere unübliche Formate.
  • FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN: Weil die besonders dünnen Platten sind in dem aufgequollenen Glasfaservlies besonders kompakt verbaut und gut geschützt gelagert sind, ist die Batterie extrem rüttelfest. Dein Vorteil: Von dieser Batterie hast du lange was.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Enorme Startkraft. Mit besonders dünnen Reinblei-Platten deutlich mehr Oberfläche für mehr Leistung.
  • Hervorragendes Tiefentladen: 400 Zyklen bis auf 80 % Entladetiefe, für leistungshungrige Verbraucher.
  • Temperaturbeständig. Leistungsstark bei Kälte/Hitze. Für Speditions-, Notfall- oder Einsatzfahrzeuge.
  • Überlegenes Ladeverhalten – schnell, unempfindlich.
  • Extrem vibrationsfest.
  • Längere Lebensdauer.
  • Absolut wartungsfrei – komplett verschlossen.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah (c10)
Kaltstartstrom:
950 A (CCA)
Länge:
300 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
3
Frei Haus
ab € 386,56*
€ 452,43*
7 Tage
3
€ 5,00*
ab € 368,29*
€ 452,96*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.