Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA406 Starterbatterie 12V 40Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EA406
Produktansicht EA406
Kastenzeichnung_EA406
Artikel-Nr.:
     9421-EA406
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA406
EAN/GTIN:
     3661024037433
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Premium

SCHNELLER LADEN. EXTRA LEISTUNG.

Besser geignet für hochausgestattete Autos mit vielen elektrischen Verbrauchern und im intensiven Stadtverkehr. Mit minimaler Selbstentladung, besonders sicher und temperaturbeständig.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Schnellladen. Bis zu 1,5-fach kürzeres Laden, durch schnellere Stromaufnahme als Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
  • 2 Ausführungen: Für PKW (auch Asia-Modelle) und Strong PRO für Trucks.
  • Strong PRO rüttelfest V3 (HVR = High Vibration Resistance).
  • Geschlossen und wartungsfrei.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
350 A (EN)
Länge:
187 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
220 mm
Bodenleiste:
B1
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.