|  |
 |
| Artikel-Nr.: 941-107805 Herst.-Nr.: KB360-PRO-GBR EAN/GTIN: 607998360026 |
| |
|
|  |  |
 | Advantage360 PRO Keyboard Layout: US QWERTY
Die Advantage360 Pro ist eine ergonomische Tastatur, die aus zwei unabhängige Modulen für die linke und rechte Hand besteht. Die Module werden so platziert, sodass die Hände und Arme eine Linie bilden können, die Handgelenke werden nicht geknickt. Integrierte Aufsteller bringen die Tastatur aus der Waagerechten in eine geneigte Position, die eine natürliche Handhaltung weiter fördert. Das Keyboard bietet drei verschiedene Neigungswinkel. Die Tasten liegen in einer konkaven Vertiefung, sodass auch die Finger in einee angenehmen Haltung tippen können. Sie müssen nicht mehr abgespreizt werden, sondern können ganz entspannt nach unten fallen. Das macht die Advantage360 Pro zur besten ergonomischen Tastatur auf dem Markt – spricht sie doch alle Fehlhaltungen an, in die wir an einer Standardtastatur verfallen. Gutes Werkzeug für gute Arbeit! Der amerikanische Hersteller Kinesis stattet die Advantage360 Pro mit High-End mechanischen Key Switches von Gateron aus. Sie ist via ZMK Engine vollumfänglich programmierbar und kann so im höchsten Maße individuell angepasst werden. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber-schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abmessungen je Modul: 19cm x 20,3cm x 7,6cm, Funktionstasten innerhalb der Fn-Ebene, Module frei in der Anordnung, integrierte Aufsteller mit 3 Stufen, Palm Pads separat erhältlich, inkl. Connector für feste Verbindung, mechanische Key Switches Gateron KS-9 Brown Stem: Low Force, taktiles Feedback, Klickgeräusch, Verbindung via USB-C Kabel oder Bluetooth, Programmierbar via webbasiertem Konfigurator auf GitHub, Speicher für 9 programmierbare Layouts, 76 Tasten, 16 Ersatztasten, Keycap Puller, weiße Beleuchtung, Open-source ZMK platform für maximale Individualisierung, Verbindung: bluetooth, Tastaturlayout: US QWERTY, Betriebssystem: Windows 7-11, macOS, Linux, Android, Chrome, Programmierbar: ja, ergonomische, zweiteilige, Vertikale, Vertikaltastatur, 360, ZMK |
|  |  |
| |