| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100730 Herst.-Nr.: 352151 EAN/GTIN: 6415373521511 |
| |
|
| | |
| Ergorest mit Mousepad schwarz 352-schwarz, 1-für Tischplatte 34 bis 64 mm, 51-Arm standard 89 mm, Pad lang 200 mm grün
Hören Sie auf, Ihren Arm selbst zu tragen! Das macht von nun an die Armstütze ErgoRest für Sie - und befreit Sie dadurch von Belastungen und Verspannungen im Bereich des Schultergürtels, die bei stundenlanger Arbeit am Computer oft entstehen. Die Armstütze ist leicht an jedem Schreibtisch zu befestigen und bietet dank ihrer Gelenke dem Arm einen gewohnt weiten Aktionsradius. Die Auflageflächen sind weich gepolstert und mit Nappaleder bezogen. Problemlos höhenverstellbar und damit immer einsatzbereit mit optimaler Winkelung des Handgelenks. Lieferbar auch ohne integriertes Mousepad. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gestell schwarz, Pad grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtisch unterarmstützen ergorest, schreibtisch armstütze, schwenkbar um 360º, Höhe einstellbar, äußerer Arm standard 89 mm, Armauflagepad lang 200 mm in Leder grün, einfache Montage mit Schraubklemmen, Befestigung: Tischklemme, Für Tischdicke: 34-64 mm, Gestellfarbe: 352-schwarz, Tischdicke: 1-für Tischplatte 34 bis 64 mm, Ausführung: 51-Arm standard 89 mm, Pad lang 200 mm grün, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, A40- |
| | |
| |