Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Papier Hot-Dog-Beutel - weiß 9 x 21 cm - 2000 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Papier Hot-Dog-Beutel - weiß 9 x 21 cm - 2000 Stück
Wisefood - Papier Hot-Dog-Beutel - weiß 9 x 21 cm - 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     9402-6001588
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     44693022474461
EAN/GTIN:
     4262356525361
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte
Praktischer Schutz für Hot Dogs und Würstchen Unsere Hot Dog Tüten aus umweltfreundlichem, weißem Kraftpapier sind die ideale Lösung, um deine Hot Dogs und Würstchen frisch und schmackhaft zu halten. Die Tüten schützen dein Essen vor äußeren Einflüssen und verhindern, dass es zu schnell austrocknet. Der stilvolle Druck verleiht den Tüten zudem ein ansprechendes Aussehen. Produktdetails: * Material: Weißes Kraftpapier * Abmessungen: 9 x 21 cm * Schutz vor äußeren Einflüssen * Luft- und feuchtigkeitsdurchlässig * Verhindert stehende Kondensfeuchtigkeit * Schützt vor Schimmelbildung * Geeignet für den privaten und gewerblichen Gebrauch * Ideal für Bäckereien, Partys und Großhandel Optimal für warme und frische Backwaren Unsere Hot Dog Tüten sind nicht nur für Hot Dogs geeignet, sondern auch für warme und frische Backwaren. Sie ermöglichen eine ausreichende Luftzirkulation, sodass dein Essen atmen kann und länger frisch bleibt. Ob du die Tüten privat verwendest oder in der Gastronomie, sie bieten eine praktische und nachhaltige Lösung. Entdecke den Komfort unserer Papier Hot-Dog-Beutel - eine umweltfreundliche Wahl für den perfekten Genuss deiner Lieblingsspeisen!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 43,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,68*
€ 68,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,16*
€ 68,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,54*
€ 64,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,32*
€ 62,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,14*
€ 59,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,79*
€ 52,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.