| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9402-6000139 Herst.-Nr.: 41598012686520 EAN/GTIN: 4260623982749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachhaltige Palmblatt Teller für umweltbewusstes Servieren Entdecke umweltfreundliches Geschirr mit unserem Palmblatt Teller, der perfekten Alternative zu herkömmlichem Plastikgeschirr. Hergestellt aus ganzen Palmblättern, die aus kontrolliertem Anbau stammen, bieten unsere Teller eine umweltfreundliche Lösung für verschiedene Anlässe. Produktdetails: * Nachhaltiger Teller aus ganzen Palmblättern * Splitterfrei, stabil und geschmacksneutral * Ofen-, Mikrowellen- und Kühlschrank geeignet * Per Hand waschbar und wiederverwendbar * Abmessungen: 10 x 10 cm, Fassungsvermögen ca. 100ml * Ideal für diverse heiße und kalte Speisen * Geeignet für Grillfeste, Hochzeiten, Events, Outdoor oder Picknicks Nachhaltiges Servieren ohne Einwegmüll Unser Palmblatt Teller ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst praktisch. Er ist splitterfrei, stabil und geschmacksneutral und eignet sich perfekt für verschiedene Anlässe wie Grillfeste, Hochzeiten oder Picknicks. Dank seiner Vielseitigkeit ist er ideal für diverse heiße und kalte Speisen geeignet und kann problemlos wiederverwendet werden. Entdecke die Vielfalt unserer Palmblatt Teller und trage aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei! Bestelle jetzt und genieße umweltbewusstes Servieren. ️ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |