Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenöl H


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-980083001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980083001
EAN/GTIN:
     4046136177106
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl
Kurzbeschreibung Mineralisches Sägekettenöl V40 = 100 mm²/s Vorteile • Modernes Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet • Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet • Optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen • Dank hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz Merkmale • Belastbarkeit nach Brugger / DIN 51 347: >= 36 N/mm² • Dichte / 15°C / DIN EN ISO 12185: 0,890 g/cm³ • Farbe: dunkelbraun - schwarz, klar • Farbe / DIN ISO 2049: D 8,0 • Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592: 200°C • Inhalt: 1 Liter • Pourpoint / ASTM D 7346: -21°C • Viskosität / 40°C / ASTM D 7042: 100 mm²/s
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Farbe:
dunkelbraun - schwarz, klar
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kettensägeöl 1l, kettensägenhaftöl, 980083001, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 13,18*
€ 15,68
pro Liter
ab 2 Liter
€ 13,12*
€ 15,61
pro Liter
ab 5 Liter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Liter
ab 10 Liter
€ 11,98*
€ 14,26
pro Liter
ab 20 Liter
€ 11,45*
€ 13,63
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.