Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbelagentferner, 15 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-977655015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     977655015
EAN/GTIN:
     4046136088433
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
Kurzbeschreibung Tiefenwirksamer Spezialreiniger zur nachhaltigen Grünbelagentfernung Vorteile • Hochaktive, pH-Wert neutrale Wirkstoffe verhindern nachhaltig die Wiederanschmutzung und den Neubefall Ökologie • Chlor- und phosphatfrei • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO Anwendungsbereiche • Entfernt materialschonend und selbsttätig Algen, Flechten und Sporen von Beton, Holz, Glas, Naturstein, Kalksandstein, Keramik und Kunststoffen im Innen- und Außenbereich • Im Innenbereich ebenfalls einsetzbar zur Entfernung von Schimmel- und Stockflecken Hinweis • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. • BAuA Registrierung Nr.: N-110706 Mischungsverhältnis • Grund: 1:5 • Unterhalt: 1:10 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 7,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Liter
pH-Wert:
7,5
Gefahrenhinweise:
H314, H400, H411
Sicherheitshinweise:
P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 15l, algenentferner, grünbelagentferner iwetec, 977655015, Entfernt, materialschonend, selbsttätig, Algen, Flechten, Sporen, Beton, Holz, Glas, Naturstein, Kalksandstein, Keramik, Kunststoffen, Innen, Außenbereich, Im, Innenbereich, einsetzbar, Entfernung, Schimmel, Stockflecken, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Liter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Liter
ab 30 Liter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Liter
ab 75 Liter
€ 15,36*
€ 18,28
pro Liter
ab 150 Liter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Liter
ab 7500 Liter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.