Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenklar Frostschutz, 5 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-974012005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974012005
EAN/GTIN:
     4046136101255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Kurzbeschreibung Scheibenfrostschutz-Konzentrat, temperaturbeständig bis - 55° C (unverdünnt) Vorteile • Alkohole, Glykole sowie Zusätze von Farb- und Duftstoffen garantieren klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung • Sehr gute Reinigungsleistung - geprüft nach QMA 2001.1405 und IKW-Empfehlung • Für Fächerdüsen geeignet • Verträglich auf Polycarbonat, Kunststoff, Gummi, Lack, Metall • Mischbar mit Sommer-Scheibenreiniger • Mischtabelle: (geprüft nach QMA 2001.1409) Frostschutz bis ca. - 10° C: Frostschutz: 33 % / Wasser: 67 %; Frostschutz bis ca. - 20° C: Frostschutz: 50 % /Wasser: 50 %; Frostschutz bis ca. - 30° C: Frostschutz: 67 % / Wasser: 33 % Anwendungsbereiche • Verhindert das Zufrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen Merkmale • Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P233, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P501
Gefahrenhinweise:
H226, H373
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, iwetec scheibenfrostschutz 5 liter, autoscheibenreiniger, autoscheibenreiniger 5l, 974012005, Verhindert, Zufrieren, Scheinwerfer, Scheibenwaschanlagen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Liter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Liter
ab 10 Liter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Liter
ab 25 Liter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Liter
ab 50 Liter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Liter
ab 100 Liter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Liter
ab 15000 Liter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.