Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer-Scheibenreiniger-Konzentrat, 200 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-974010200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974010200
EAN/GTIN:
     4046136032764
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 200 l
autoscheibenreiniger
Kurzbeschreibung Konzentrat 1:200 Vorteile • Schmiert nicht, bildet keine Streifen • Kunststoff-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet • Greift Gummi-, Chrom-, Lack-, Kunststoff- und Aluminiumteile nicht an • Einsetzbar in allen Scheibenwaschanlagen • Gute Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln • Extrem ergiebig: 25 ml auf 5 l Wasser • Mit Apfel-Duft Anwendungsbereiche • Entfernt rückstandslos Verschmutzungen von Windschutzscheiben, z. B. Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz Mischungsverhältnis • 1 : 200 mit Wasser Merkmale • Inhalt: 200 Liter • pH-Wert: 7,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
pH-Wert:
7,5
Gefahrenhinweise:
EUH210
Weitere Suchbegriffe: 974010200, Entfernt, rückstandslos, Verschmutzungen, Windschutzscheiben, B, Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Liter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Liter
ab 400 Liter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Liter
ab 1000 Liter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Liter
ab 2000 Liter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Liter
ab 100000 Liter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.