| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-974010001 Herst.-Nr.: 974010001 EAN/GTIN: 4046136032719 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Konzentrat 1:200 Vorteile • Schmiert nicht, bildet keine Streifen • Kunststoff-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet • Greift Gummi-, Chrom-, Lack-, Kunststoff- und Aluminiumteile nicht an • Einsetzbar in allen Scheibenwaschanlagen • Gute Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln • Extrem ergiebig: 25 ml auf 5 l Wasser • Mit Apfel-Duft Anwendungsbereiche • Entfernt rückstandslos Verschmutzungen von Windschutzscheiben, z. B. Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz Mischungsverhältnis • 1 : 200 mit Wasser Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 7,5 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Liter | Gefahrenhinweise: | EUH210 | pH-Wert: | 7,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 974010001, Entfernt, rückstandslos, Verschmutzungen, Windschutzscheiben, B, Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |