Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenschutz-Imprägnierung LM, 5 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-971015005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     971015005
EAN/GTIN:
     4046136154145
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonimprägnierung
Betonversiegelung
Imprägniermittel
Imprägnierung
Kurzbeschreibung Lösemittelhaltige High-Tech-Imprägnierung für Natur- und Kunststein Vorteile • Einzigartige Oberflächen-Veredelung • Schnelle und sichere Anwendung • Schützt vor Verschmutzung und Verwitterung • Zieht in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Schutzfilm, nicht schichtbildend • Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Farben, Öl und Fett • Vereinfacht deutlich die Reinigung • Schützt tiefenwirksam vor Fleckenbildung und Ausblühungen • Algen, Moos und Flechten finden keinen Nährboden mehr • Atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei, lebensmittelgeeignet Anwendungsbereiche • Für saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Terrassenplatten und Pflastersteine aus Beton, Betonwerkstein, Terrazzo, Cotto, Granit, Gneis, Marmor, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, unglasierte Fliesen- und Klinkererzeugnisse, Ziegel, Quarz-Komposit, Feinsteinzeug, zementäre Fugen uvm. • Ideal für Hof und Garten, Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen, Bodenbeläge, Fensterbänke, Mauern, Treppen, Fassaden, Pflanzgefäße, Skulpturen etc. Mischungsverhältnis • gebrauchsfertig • Polierte/sehr dichte Steinflächen brauchen: 40 - 80 ml • Stark saugfähige/poröse Steinflächen brauchen: 100 - 200 ml Merkmale • Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Gefahrenhinweise:
EUH066, H226, H304, H413
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P233, 273, P301+P310, P331, P403+P235, P405, P501
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Naturstein Imprägnierung, Natursteinboden Imprägnierung, betonimprägnierung 5 liter, betonimprägnierung, iwetec imprägnierung, 971015005, Für, saugfähige, Natur, Kunststeine, Innen, Außenbereich, B, Terrassenplatten, Pflastersteine, Beton, Betonwerkstein, Terrazzo, Cotto, Granit, Gneis, Marmor, Travertin, Solnhofener, Platten, Sandstein, unglasierte, Fliesen, Klinkererzeugnisse, Ziegel, Quarz, Komposit, Feinsteinzeug, zementäre, Fugen, uvm, Ideal, Hof, Garten, Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen, Bodenbeläge, Fensterbänke, Mauern, Treppen, Fassaden, Pflanzgefäße, Skulpturen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 2.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Liter
€ 44,07*
€ 52,44
pro Liter
ab 10 Liter
€ 43,25*
€ 51,47
pro Liter
ab 25 Liter
€ 41,41*
€ 49,28
pro Liter
ab 50 Liter
€ 40,90*
€ 48,67
pro Liter
ab 2500 Liter
€ 35,11*
€ 41,78
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.