| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-951141 Herst.-Nr.: 951141 EAN/GTIN: 4046136163550 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der mittelviskose blitzschnelle Sekundenkleber Vorteile • Entwickelt nach der vollständigen Aushärtezeit eine extrem hohe Festigkeit • Spezielle Anwendungsgebiete: kann auf beinahe allen Materialien eingesetzt werden und verbindet sicher EPDM, Viton, NBR sowie in Verbindung mit IWE-Prime Kunststoffe aller Art und Silikon • Blitzschnell: trotz seiner hohen Viskosität wird der Sekundenklebstoff innerhalb von 1 Sek. handfest • Klebt auch poröse / saugfähige Oberflächen wie Holz, Leder, Porzellan usw. • Erster hochviskoser Sekundenkleber mit einer Handfestigkeit von 1 Sek. • Sehr standfest • Silikonfrei • Sparsam in der Anwendung • Hohe Schlagfestigkeit Eigenschaften • Basis: Ethyl Cyanacrylat • Farbe: transparent • Viskosität 25° C: mittelviskos 250-300 mPa.s • Dichte: 1,10 g/cm³ • Handfestigkeit Aluminium: 4 - 10 Sek. • Handfestigkeit Gummi: 1 - 4 Sek. • Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177: 0,1 • Zugscherfestigkeit DIN 53283: 23 N/mm² • Temperaturbeständigkeit: 40° C bis +80° C • Spaltfüllvermögen: 0,15 mm • Handfest: 1 - 10 Sek. • Endfestigkeit: 24 Std. • Lagerzeit bei 5° C bis 8° C: 12 Monate Merkmale • Inhalt: 20 g Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | Gefahrenhinweise: | EUH202, H315, H319, H335 | Sicherheitshinweise: | P101, P102, P261, P271, P280, P305+P351+P338, P312, P337+P313, P405, P501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, 951141, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| | |
| |