Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superreiniger-Konzentrat SSR 85, 15 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-903020015
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     903020015
EAN/GTIN:
     4046136113968
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autosuperreiniger
KFZ-Superreiniger
Superreiniger KFZ
superreiniger kfz
Kurzbeschreibung Gegen hartnäckige mineralische Verschmutzungen Vorteile • Schnelle und sichere Entfernung von hartnäckigsten mineralischen Verschmutzungen, z.B. Kalk, Rost, Urinstein, Wasserstein, Bremsstaub, Zementschleier, Mauerschwamm, Salzausblühungen, Oxidflecken, uvm. Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III DetergenzienVO • Frei von korrosiven Säuren, wie Salz- oder Flusssäure • Erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes Anwendungsbereiche • Auf allen säure- und wasserbeständigen Oberflächen, wie z.B. Kunststoff, Chrom, Keramik, Toiletten, Edelstahl, säurefesten Fliesen, lackierten Flächen, Glas uvm. anwendbar • Hervorragend geeignet zur mühelosen Entfernung von Bremsstaub auf lackierten Alu-Felgen oder Kunststoff-Radblenden • Entfernt Kalk auf Baumaschinen wie z.B. Steintrennmaschinen, Kieslaster, Muldenkipper, etc. • Sehr gut für die Verarbeitung in Hochdruckreinigern sowie Schaumkanonen geeignet und somit als Grundreiniger in sanitären Anlagen, wie z.B. in Schwimmbädern oder öffentlichen Toiletten einsetzbar Mischungsverhältnis • Grund: 1:3 - 1:10 • Unterhalt: 1:10 - 1:50 • Schaum: pur - 1:3 Merkmale • Inhalt: 15 Liter • pH-Wert: 1,0
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Liter
pH-Wert:
1,0
Gefahrenhinweise:
H315, H318
Sicherheitshinweise:
P234, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
Produkt enthält::
Isotridecylalkohol-Ethoxylat, Phosphorsäure
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 903020015, Auf, säure, wasserbeständigen, Oberflächen, B, Kunststoff, Chrom, Keramik, Toiletten, Edelstahl, säurefesten, Fliesen, lackierten, Flächen, Glas, uvm, anwendbar, Hervorragend, mühelosen, Entfernung, Bremsstaub, Alu, Felgen, Radblenden, Entfernt, Kalk, Baumaschinen, Steintrennmaschinen, Kieslaster, Muldenkipper, Sehr, gut, Verarbeitung, Hochdruckreinigern, Schaumkanonen, Grundreiniger, sanitären, Anlagen, Schwimmbädern, öffentlichen, einsetzbar, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Liter
€ 15,05*
€ 17,91
pro Liter
ab 30 Liter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Liter
ab 75 Liter
€ 14,01*
€ 16,67
pro Liter
ab 150 Liter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Liter
ab 7500 Liter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.