Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Polierspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-860060
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     860060
EAN/GTIN:
     4046136003238
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlreiniger 500ml
Kurzbeschreibung Edelstahlspray zur Aufbereitung Vorteile • Sorgt für einen antistatischen Schutzfilm gegen Fingerabdrücke und Griffspuren • Zeitsparend in der Anwendung, da Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang • Bildet selbst bei mehrmaliger Anwendung keine Ablagerungsschichten auf der Oberfläche • Frei von chlorierten Lösungsmitteln und FCKW • Die Wachsbasis sorgt für eine längere Standzeit Anwendungsbereiche • Entfernt Verunreinigungen jeglicher Art von Edelstahlflächen • Glättet verkratzte und stumpfe Flächen und verleiht gereinigten Oberflächen neuen strahlenden Glanz, ohne Putzstreifen zu hinterlassen Merkmale • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Sicherheitshinweise:
P210, P211, P251, P280, P410+P412,P501
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H317, H412
Produkt enthält::
Orangenterpene (ex Orangenöl)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, 860060, Entfernt, Verunreinigungen, jeglicher, Art, Edelstahlflächen, Glättet, verkratzte, stumpfe, Flächen, verleiht, gereinigten, Oberflächen, strahlenden, Glanz, Putzstreifen, hinterlassen, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.