Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerabdecknetz, 2,7 x 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762440-01
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762440-01
EAN/GTIN:
     4046136079943
Suchbegriffe:
Containernetz
Vorteile • Material: PPM Stärke 3 mm • Maschenweite: 50 mm • Farbe: Grün • Rand ist zusätzlich verstärkt Merkmale • Maße: 2,70 m x 1,50 m
Weitere Informationen:
Maße:
2,70 m x 1,50 m
Weitere Suchbegriffe: 762440-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.