Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzband, 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760087
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760087
EAN/GTIN:
     4013307350613
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
Kurzbeschreibung weiß, quergerillt Vorteile • Leicht und kantengenau im 90°-Winkel abreißbar • Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen • Rückstandsfreies Ablösen des Putzbandes • Hohe Beständigkeit gegen schwache Laugen und Säuren • Naturkautschukkleber • Innen und außen 14 Tage Merkmale • Länge: 33 m • Breite: 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, putzband weiss, steinband, 760087, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 4,4525* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.