| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-660126 Herst.-Nr.: 660126 EAN/GTIN: 4046136013763 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Aus Korund-Schleifpapier mit einer Kunstharzbindung Vorteile • Zum Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Lacken, Farben und Spachtelmassen • Aus Korund-Schleifpapier mit einer Kunstharzbindung Merkmale • Durchmesser: 125 mm • Innendurchmesser: 22 mm • Körnung: K 120 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Innendurchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, 660126 |
| | |
| |