Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseanschluss Garnitur 200 A, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-43063204
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     43063204
EAN/GTIN:
     4046136169828
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert 200 a
massekabel für schweißanlagen
Vorteile • Garnitur bestehend aus extrem verschleißfestem und hitzebeständigem neoprenmantelumhülltem Schweißkabel Merkmale • Ausführung: inkl. Polschraubzwinge • Durchmesser: Stecker: 9 mm • Länge: 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Polschraubzwinge
Durchmesser:
Stecker: 9 mm
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: 43063204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.