Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseanschluss Garnitur 200 A, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-43063103
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     43063103
EAN/GTIN:
     4046136169781
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Vorteile • Garnitur bestehend aus extrem verschleißfestem und hitzebeständigem neoprenmantelumhülltem Schweißkabel Merkmale • Ausführung: inkl. Masseklemme 200 A • Durchmesser: Stecker: 13 mm • Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Masseklemme 200 A
Durchmesser:
Stecker: 13 mm
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: 43063103, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.